M18BID-0 AKKUMULÁTOROS ÜTVECSAVAROZÓ

Cikkszám: 4933443570
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
Termék fajtája Ütvecsavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933443570
EAN / GTIN 4002395003235
Gyártó száma 4933443570
L-szám L00800 182

Leírás

Leírás:

  • Kompakt ütvecsavarozó 140 mm hosszúsággal
  • 4 pólusú Milwaukee® nagy teljesítményű motor a kiegyensúlyozott teljesítmény-súly arányért
  • REDLINK™ elektronika - túlterhelésvédelem a hosszú akkumulátor-élettartamért, motor és a sebességváltó
  • Kemény fém sebességváltóház a legjobb tartósság és az erős nyomaték érdekében
  • 1/4˝-os tengelytámasz gyorsváltó rendszerrel az egykezes bitcseréhez
  • Egyetlen cellafigyelés az optimális akkumulátor-élettartam és a hosszú élettartam érdekében
  • Akkumulátor töltöttségjelző és LED-lámpa
  • A REDLITHIUM™ akkumulátor tökéletesen illeszkedő kialakítást kínál, fejlett elektronikát és veszteségmentes energiaellátást a hosszabb élettartam érdekében
  • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nincs mellékelt akkumulátor
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nincs benne akkumulátor
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 0
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Technológia szerint: Brushed
  • Szállítás: dobozban
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 1. 7 (M18 B4)
  • Súly az akkumulátorral együtt: 1,7
  • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
  • Megrendelhető töltőállomás: Nem
  • Idle-sebesség [min_1]: 0 - 2000/0 - 2750
  • Max. Nyomaték [Nm]: 180
  • maximális üresjárati fordulatszám (1. fokozat): 180
  • Max: (2. fokozat): 2000
  • maximális üresjárati fordulatszám (2. fokozat): 2750
  • min. Üresjárati fordulatszám (1. fokozat): 0
  • min. Üresjárati fordulatszám (2. fokozat): 0
  • min. Löketszám: 0
  • Termékváltozat: M18 BID-0
  • Löketszám [min_1]: 0 - 2450/0 - 3450
  • Feszültség [V]: 18
  • Szokásos jellemzők: övcsipesz

Tartalom:

Övkapocs

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz