MCS66 FÉM KÖRFŰRÉSZ

Cikkszám: 4933440615
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
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933440615
EAN / GTIN 4002395000432
Gyártó száma 4933440615
L-szám L00820 120

Leírás

Leírás:

  • Könnyű és nagy teljesítményű 1800 W-os fém körfűrész
  • Szárazvágási technológia a gyors, tiszta, marás nélküli vágásokhoz fémben
  • Minden fémipari fűrészelési munkához alkalmas
  • Nagy vágási mélység 66 mm
  • Feszítőkar, a forgácsgyűjtő tartály egyszerű kiürítéséhez és a fűrészlap cseréjéhez
  • Működtetőkar a fűrészlapvédő egyszerű kinyitásához, a gyors és hatékony merülő vágásokhoz
  • 42 fogú HM fűrészlap, 4 m hosszú hálózati kábel és hatlapos kulcs a tartozék
  • Biztos védőháztető beépített forgácsgyűjtő tartállyal
  • Lágy fogású támasz és ergonomikus fogantyú kialakítása a kényelmes kezeléshez
  • Nagy és stabil rozsdamentes acél alaplemez

Jellemző:

  • Búrátmérő [mm]: 15,87
  • Nélküli fordulatszám: 4000
  • Fűrészlap átmérője: 203
  • Kiszerelt: Hordtáska
  • Súly [kg]: 6,4
  • Nélküli fordulatszám [min_1]: 4000
  • Teljesítményfelvétel [W]: 1800
  • Termékváltozat: MCS 66
  • Fűrészlap átmérő [mm]: 203
  • Szokásos felszerelés: 4 m hálózati kábel, 42 fogú keményfém fűrészlap, hatszögletes kulcs, hordtáska

Tartalom:

4 m hálózati kábel, 42 fogú keményfém fűrészlap, hatszögletes kulcs, hordtáska.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz