Körfűrészlap P M 203x5/8x1.8x50-1 db

Cikkszám: 48404520
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Lap ⌀ D 203 mm
Fogak száma 50
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 48404520
EAN / GTIN 045242134472
Gyártó száma 48404520
L-szám L00800 672
Gyártó Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Pontos foggeometria az optimális vágási teljesítményért
  • Magas minőségű keményfém és cermet fogak a kiváló szerszám élettartamért
  • Teljesen edzett és előfeszített mesterpenge a precíz vágásokért
  • Mély foggyökér a gyors és teljes forgácseltávolításért
  • Belső, gyantával töltött tágulási rések minimalizálják a zajt és a rezgést
  • Tiszta, marásmentes, száraz vágások csökkentik a befejezés szükségességét
  • alacsony hőtermelés - az anyag a vágás után azonnal megmunkálható
  • gyorsabb vágás, mint a hagyományos vágási módszereknél
  • Költséghatékony alternatíva a vágókorongokhoz
  • csökkenti a zajt
  • csökkenti a rezgést
  • biztonságos használat: Hideg vágás - nincs szikra, nincs hűtőfolyadék

Jellemző:

  • A fogak száma: 50
  • Búrátmérő [mm]: 5/8˝
  • Fűrészlap átmérője: 203
  • Pack tartalma: 1
  • Termékváltozat: CSB P M 203 x 5/8 x 1,8 x 50 - 1db
  • Fűrészlap átmérője [mm]: 203
  • Fogak száma: 50

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz