SSPE1300SX karbidfogas FŰRÉSZ

Cikkszám: 4933428520
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
    Termék fajtája Fűrész

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4933428520
    EAN / GTIN 4002395241545
    Gyártó száma 4933428520

    Leírás

    Leírás:

    • Teljesítőképes, robusztus univerzális dugattyús fűrész
    • A szabadalmaztatott billegő hajtómű a legkisebb rezgések és a leghosszabb élettartam érdekében
    • FIXTEC™ fűrészlap gyorsváltó rendszer
    • Vibrációgátló AVS rendszer és softgrip markolat- Support
    • Löketszám-elektronika
    • Szerszám nélkül állítható és eltávolítható fűrészkerítés az optimális fűrészlapkihasználás érdekében
    • Kapcsolható lengőlöket a maximális vágási teljesítményért
    • Meghúzásgátló rendszer: Védi a hajtóművet a munkadarab visszarúgásától és garantálja az optimális erőátvitelt
    • Robusztus fém hajtóműház
    • 1 fűrészlap, adapter 20 mm-es fűrészlapokhoz és 4 m hálózati kábel a csomagban

    Jellemző:

    • Kiszerelés:
      • Szállítás: 1 db: Hordtáska
      • Súly [kg]: 3,9
      • Teljesítményfelvétel [W]: 1300
      • Termékváltozat: SSPE 1300 SX
      • Szériafelszereltség: 4 m hálózati kábel, 1 x fűrészlap, adapter 20 mm-es fűrészlapokhoz, hordtáska

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz