K900S VÉSŐKALAPÁCS

Cikkszám: 4933375720
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
Termék fajtája Vésőkalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933375720
EAN / GTIN 4002395232048
Gyártó száma 4933375720

Leírás

Leírás:

  • 20 joule ütőerő a legkeményebb véső- és bontási munkákhoz
  • Extrémen robusztus és nagy ütőerejű vésőkalapács 1600 W-os motorral
  • DIGITRONIC® teljes tengelyű elektronika
  • Vibrációgátló AVS rendszer és puha markolattal ellátott markolat
  • . tartóval
  • Karbantartási kijelző
  • Automatikus kenőrendszer a hosszú élettartamért
  • Robusztus fém hajtóműház
  • Generátorral való használatra alkalmas
  • VARIOLOCK
  • Main kábel 6 m
  • Kiszerelt tartozék: AVS lapátmarkolat, AVS markolatfogantyú, porvédő, fúrózsír

Jellemző:

  • Kiszerelés:
    • Szállítás: 1 db: Hordtáska
    • Súly [kg]: 11,0
    • Teljesítményfelvétel [W]: 1600
    • max. egyszeri ütési energia: 20
    • Termékváltozat: K 900 S
    • Elütési energia [EPTA] [J]: 20
    • Szériafelszereltség: 6 m-es hálózati kábel, kiegészítő AVS lapátmarkolat, kiegészítő AVS markolat, porvédő, fúrózsír, hordtáska

Tartalom:

Hálózati kábel 6 m, kiegészítő AVS lapátfogantyú, kiegészítő AVS fogantyú, porvédő, fúrózsír, hordtáska.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz