SDS Max lapos véső 400x25mm-1db

Cikkszám: 4932343738
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
    Termék fajtája Véső

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932343738
    EAN / GTIN 4002395317547
    Gyártó száma 4932343738
    L-szám L00860 65

    Leírás

    Leírás:

    • Megfelelő beton és kemény anyagok számos vésési és bontási munkájához

    Jellemző:

    • Munkahossz [mm]: 25
    • Szélesség [mm]: 25
    • Pakett tartalma: 1
    • Termékváltozat: SDS-Max Flat 400 x 25 - 1 db
    • Szokásos felszerelés: PN 11, PN 11 E, PM 10, PM 10 E

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz