VIPER videó endoszkóp szondával 1000 mm

Cikkszám: 492791 1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szondahossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat VIPER
    Kamera érzékelő CMOS
    Szonda ⌀ 2,8 mm
    Szondahossz 1 000 mm
    Képi nyílásszög 90 fok
    Látás iránya 0 fok
    Fókuszálási tartomány 3 mm - 50 mm
    Energiaellátás Akkus
    Kijelző mérete 4,3 coll
    Terméknév attribútum ⌀ 2,8 mm
    Termék fajtája Endoszkóp

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 492791 1000
    EAN / GTIN 2050002074347

    Leírás

    Kivitel:

    Könnyű, kompakt és rugalmasan használható VIPER videó endoszkóp. A különböző átmérőjű (2,2 mm-től) és munkahosszúságú, gyorsan cserélhető szondák növelik a rugalmasságot. Csekély súlyával a VIPER endoszkóp rendkívül könnyű és kézre álló.
    • Nagy fényerejű 4,3 colos monitor CMOS kamera technológiával HD minőségű képekhez.
    • Magától értetődő, egyszerű kezelés.
    • Hosszú, megszakítás nélküli ellenőrzések kereskedelmi forgalomban kapható akkumulátorokkal.
    • Gyors adatátvitel a Micro USB 2.0, mini HDMI csatlakozó és SD memóriakártya-nyílás segítségével.
    • Gyorsan cserélhető, különböző átmérőjű és munkahosszúságú szondák.

    Tartalom:

    Tápegység, micro USB kábel, videokábel, 2× Li-Ion akkumulátor, 8 GB SD memóriakártya, fém állvány, szállítókoffer.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz