{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | GIC 120 C | |
Energiaellátás | Akkus | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Bosch 12 V | |
Akkumulátor-feszültség | 12 V | |
Akkumulátor kapacitás | 1,5 Ah | |
Kijelző mérete | 3,5 coll | |
Kijelző felbontás | 320×240 px | |
Kamerafej ⌀ | 8,5 mm | |
Kamerakábel hossza | 1 200 mm | |
Súly | 0,64 kg | |
Csomagolás | Rendszerkoffer (L-Boxx) | |
Termék fajtája | Endoszkóp |
Cikkszám | 492710 GIC120C | |
EAN / GTIN | 3165140817929 | |
Gyártó száma | 0601241201 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Akkumulátoros vizsgálókamera GIC120C
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
454,00 €
384,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
613,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
83 darabszám azonnal szállítható
1 598,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Üzemi hőmérséklet | 0 ;50 | 0 ;40 | |
Kijelző mérete | 3,5 | 7 | |
Energiaellátás | Akkus | Vezetékes | Akkus ;Vezetékes |
Fókuszált mélységélesség | 16 – 60 | 16 – 60 | |
Súly | 0,64 | 0,385 | |
Kijelző felbontás | 320×240 | 320×240 | 640×480 |
Termék fajtája | Endoszkóp | Endoszkóp | Endoszkóp |