{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 54 | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Bosch 12 V | |
Akkumulátor-feszültség | 12 V | |
Akkumulátor kapacitás | 2 Ah | |
Kijelző mérete | 5 coll | |
Kijelző felbontás | 1280 ×720 px | |
Kamerafej ⌀ | 8,3 mm | |
Kamerakábel hossza | 1 500 mm | |
Súly | 0,7 kg | |
Csomagolás | Rendszerkoffer (L-Boxx) | |
Termék fajtája | Endoszkóp |
Cikkszám | 492710 GIC12V | |
EAN / GTIN | 4059952657240 |