Duo-mérőskála 4

Cikkszám: 490440 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Makro mérőskála skálázása 0,5 mm
Mikro mérőskála skálázása 0,05 mm
Termék fajtája Mérőskála

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 490440 4
EAN / GTIN 4015478115527

Leírás

Kivitel:

Keménykróm skálázás az alsó oldalon a parallaxishibák elkerülése érdekében. „Két skála egyben”: Makroskála (⌀ 25 mm) és mikroskála (⌀ 2,5 mm). Makroskála 8× és 10× nagyításnál való leolvasáshoz (490400; 490410 sz.).

Alkalmazható:

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban