Duo-mérőskála 2

Cikkszám: 490440 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Makro mérőskála skálázása 0,1 mm
Mikro mérőskála skálázása 0,01 mm
Termék fajtája Mérőskála

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 490440 2
EAN / GTIN 4015478115503

Leírás

Kivitel:

Keménykróm skálázás az alsó oldalon a parallaxishibák elkerülése érdekében. „Két skála egyben”: Makroskála (⌀ 25 mm) és mikroskála (⌀ 2,5 mm). Makroskála 8× és 10× nagyításnál való leolvasáshoz (490400; 490410 sz.).

Alkalmazható:

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek