Szorítópofa

Cikkszám: 4904/6
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
    Cikkszám 4904/6
    EAN / GTIN 4000896238897
    Gyártó száma 4904/6
    L-szám L60140 5329

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmazás:
    A tekercsrugó összeszerelése és szétszerelése a hátsó tengelyen
    • A kompakt kialakítás jelentős időmegtakarítással teszi lehetővé a rugóváltást
    • Szinte minden személygépkocsihoz alkalmazható
    • 6 részes készlet, tartalma
      • : 1 belső rugós kompresszor 4904-1
      • 1 rögzítőlemez 4904-10 ∙ tartomány 64 – 115 mm
      • 1 rögzítőlemez 4904-11 ∙ tartomány 64 – 115 mm
      • 1 rögzítőlemez 4904-12 ∙ tartomány 79,5 – 133 mm
      • 1 rögzítőlemez 4904-13 ∙ tartomány 79,5 – 133 mm
      • 1 csőkulcs, kettős dugókulcs, 4902-224 ∙ s 24 mm
    • Az alsó rögzítőlemezek forgásgátlása az alaptestbe építve csökkenti a külső átmérőt 32 mm-re a kompakt kialakításnak köszönhetően
    • Az egyenletes erőelosztást biztosító ingahatlapú fej a felső rögzítőlemezekhez integrált elfordulásgátló védelemmel
    • Az orsó egyoldalas alátámasztása a tetejéhez rögzített hatszöggel, pl. HAZET 600n-13 gyűrűs kulccsal
    • Kis tekercstávolságú rugók eltávolítása és beszerelése, pl. A MINI Cooper S (harmadik generáció) ∙ VW Passat (B8)
    • A befogási út 120 mm-re való kiterjesztése és a maximális terhelés növelése a járműsúlyok (elektromos és hibrid járművek) növelése érdekében a biztonságos munkavégzés érdekében 31 000 N →-ig, legalább a törés elleni biztonság négyszeresével tesztelve (GS-Mark által tesztelt biztonság)
    • A rögzítőlemezek 17°-os elfordulási szöge biztosítja a C alakú (hajlított) rugók szétszerelését, például az Audi A4 (B9) ∙ VW Golf 7 esetében
    • A rögzítőlemezek belső és külső vezetősínei megakadályozzák a rugó kicsúszását
    • Minden rögzítőlemez, beleértve az újrafelhasználható, cserélhető műanyag védőlemezeket is
    • A KÖVETKEZŐ GYÁRTÓK JÁRMŰVEIVEL TESZTELVE:
      AUDI ∙ BMW ∙ FIAT ∙ FORD ∙ HYUNDAI ∙ KIA ∙ MAZDA ∙ MERCEDES BENZ ∙ MINI ∙ OPEL ∙ PEUGEOT ∙ ŠKODA ∙ RENAULT ∙ SEAT ∙ CITROËN ∙ TOYOTA ∙ VOLKSWAGEN
    Főbb jellemzők:
    • Egyszemélyes szolgáltatás
    • A legtöbb rugószétszerelést időigényesebb munkával kell megszüntetni:
      • A tengelyrészek eltávolítása felesleges
      • A tengelymérés már nem szükséges
      • Szétszerelés és összeszerelés néhány perc alatt oldalanként
    • Műanyag doboz
    • Puha habszivacs betét
    • Németországban készült
    • Eszközök száma: 6

    Tartalom:

    • 4904-1
    • 4904-10
    • 4904-11
    • 4904-12
    • 4904-13
    • 4902-224

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz