Tartószerkezet

Cikkszám: 4912-6
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
Cikkszám 4912-6
EAN / GTIN 4000896238835
Gyártó száma 4912-6
L-szám L60140 5078

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Megakadályozza az alváz nem kívánt felemelését a rugófeszítési folyamat során
  • Univerzálisan alkalmazható szinte minden járművön – hasznos a többtengelyes járműveknél
  • A védőfeltételek megakadályozzák a jármű alkatrészeinek károsodását
  • Megkönnyíti a hátsó tengely rugóinak eltávolítását
  • Biztonság: A látólánc emlékeztet a szerszám eltávolítására
  • Használja az 4904/6 univerzális belső rugókompresszorkészlettel együtt
  • Befogási tartomány: 80–127 mm
  • Nyomástartó elem átmérője: 30 mm
  • Lánc hossza: 750 mm
  • Németországban készült

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz