Védőhüvely mérőhüvelyhez MultiCheck Digital M8

Cikkszám: 486515 M8
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetemelkedés 1,25 mm
Menet M13×1 6g
Átmérő 15 mm
Anyag 1.4305
Termék fajtája Védőhüvely

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 486515 M8
EAN / GTIN 4046122634989

Leírás

Alkalmazható:

Alapszerszám 486511 sz. 2-10 méret, ill. mérőhüvely 486512 sz. 2-10 méret.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz