Védőhüvely mérőhüvelyhez MultiCheck Digital M2

Cikkszám: 486515 M2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Menetemelkedés 0,45 mm
    Menet M13×1 6g
    Átmérő 15 mm
    Anyag 1.4305
    Termék fajtája Védőhüvely

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 486515 M2
    EAN / GTIN 4046122634927

    Leírás

    Alkalmazható:

    Alapszerszám 486511 sz. 2-10 méret, ill. mérőhüvely 486512 sz. 2-10 méret.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz