Dugós idomszer NPT 3/8 coll

Cikkszám: 486400 3/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 51,80 € /(db)
  • 56,60 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet (coll) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány ANSI B 1.20.1
    Idomszert fajtája Nem megy-oldali idomszer; Megy oldali idomszer
    Menetfajta NPT
    Menet 3/8 NPT
    Menet ⌀ 17,15 mm
    Menet / coll 18
    Termék fajtája Dugós menetidomszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 486400 3/8
    EAN / GTIN 2050001691323

    Leírás

    Kivitel:

    NPT = American Standard taper pipe thread. 1:16 kúp. Tömítőanyagos menetekhez.

    Szabvány:

    ANSI / ASME B 1.20.1

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz