Dugós idomszer NPT, Menet: 3/4coll

Cikkszám: 486400 3/4
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 59,00 € /(db)
  • 53,80 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet (coll) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: ANSI B 1.20.1
  • Menetfajta: NPT

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ANSI B 1.20.1
Idomszert fajtája Nem megy-oldali idomszer; Megy oldali idomszer
Menetfajta NPT
Menet 3/4 NPT
Menet ⌀ 26,67 mm
Menet / coll 14
Termék fajtája Dugós menetidomszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 486400 3/4
EAN / GTIN 2050001691347
Gyártó Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Leírás

Kivitel:

NPT = American Standard taper pipe thread. 1:16 kúp. Tömítőanyagos menetekhez.

Szabvány:

ANSI / ASME B 1.20.1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz