Menet Dugós idomszer M27

Cikkszám: 486000 M27
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 24,60 € /(db)
  • 52,60 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 13
Idomszert fajtája Nem megy-oldali idomszer; Megy oldali idomszer
Minőség 6
Tűrésmező H
Tűrési osztály 6H
Menetfajta M
Menet M27
Menetemelkedés 3 mm
Termék fajtája Dugós menetidomszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 486000 M27
EAN / GTIN 2050001691040

Leírás

Kivitel:

A leköszörült első menet eltávolítja a durva szennyeződést a munkadarabból és megakadályozza az első menet idő előtti kitörését. Kivitel DIN 2279 − 2299 szerint.
Megy- és nem-megy oldal egy száron. (DIN 2240, 1. rész R alak). Nem megy-oldal pirossal jelölve.

Felhasználás:

Metrikus ISO-menetekhez, jobbos DIN 13.
Tűrési osztály 6H (M 1,4-ig = 5H)

Szabvány:

Tűrések és méretek DIN ISO 1502 szerint.

Figyelem:

Menetidomszerek menethez más emelkedéssel, Whitworth, trapéz-, zsinór-, UNC, UNF-, NPT-menethez és balos menethez külön rendelésre szállíthatók.
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
    Menet Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz