Menet Dugós idomszer M1,6

Cikkszám: 486000 M1,6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 29,30 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány DIN 13
    Idomszert fajtája Nem megy-oldali idomszer; Megy oldali idomszer
    Minőség 6
    Tűrésmező H
    Tűrési osztály 6H
    Menetfajta M
    Menet M1,6
    Menetemelkedés 0,35 mm
    Termék fajtája Dugós menetidomszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 486000 M1,6
    EAN / GTIN 2050001690876

    Leírás

    Kivitel:

    A leköszörült első menet eltávolítja a durva szennyeződést a munkadarabból és megakadályozza az első menet idő előtti kitörését. Kivitel DIN 2279 − 2299 szerint.
    Megy- és nem-megy oldal egy száron. (DIN 2240, 1. rész R alak). Nem megy-oldal pirossal jelölve.

    Felhasználás:

    Metrikus ISO-menetekhez, jobbos DIN 13.
    Tűrési osztály 6H (M 1,4-ig = 5H)

    Szabvány:

    Tűrések és méretek DIN ISO 1502 szerint.

    Figyelem:

    Menetidomszerek menethez más emelkedéssel, Whitworth, trapéz-, zsinór-, UNC, UNF-, NPT-menethez és balos menethez külön rendelésre szállíthatók.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz