NPMT 060404R-HF-I IC908 Váltólapka fúrókhoz

Cikkszám: 4852461
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat FINEBEAM
    Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4852461
    EAN / GTIN 7291075235463
    Gyártó száma 4852461
    L-szám L24250 105

    Leírás

    Leírás:

    Fúróbetétek, sarokrádiusz (RE) 0,4 mm, vágóél hossza (L) 10 mm, átmérő a körön belül (IC) 6,5 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4 mm.

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Vágóél hossza (L) 10 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 6,5 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 4 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "FINEBEAM" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz