DSD-EF 65.01-66.99-FB Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4856680
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat FINEBEAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4856680
EAN / GTIN 7291075450729
Gyártó száma 4856680
L-szám L24020 170

Leírás

Leírás:

Fúrótest WSP-vel, teljes hossz (OAL) 149 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 52 mm
  • Csatlakozómenet mérete (TS) TS-I18
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 66,99 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 65,01 mm
  • Teljes hossz (OAL) 149 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "FINEBEAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz