GD-DH 0.844-15D-I1.25-10 Vátólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4851694
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat TRI-DEEP
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4851694
    EAN / GTIN 7291075355369
    Gyártó száma 4851694
    L-szám L24020 354

    Leírás

    Leírás:

    Váltható fúrótestek, vágási átmérő (DC) 0,844 ″, teljes hossz (OAL) 17,286 ″, használható hossz (LU) 12,99 ″

    Jellemző:

    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 0,844”
    • Tizedesjegy-egyenérték: 0,844”
    • Funkcionális hossz (LF): 14,8”
    • Hossz csoport: 15xD
    • Master Insert Identification (MIID): TOGT 10..
    • Teljes hossz (OAL): 17,286”
    • Szár hossza (LS): 2,36”
    • Használható hossz (LU): 12,99”

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "TRI-DEEP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz