TOGT 100305-DT IC908 Váltólapka fúrókhoz

Cikkszám: 5509263
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Cikkszám 5509263
EAN / GTIN 7291075354645
Gyártó száma 5509263
L-szám L24250 5

Leírás

Leírás:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,5 mm, průměr mezikruží (IC) 9,23 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,3 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,5 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,23 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,3 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz