GD-DH 1.062-10D-I1.5-12 Vátólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4851692
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TRI-DEEP
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4851692
EAN / GTIN 7291075355345
Gyártó száma 4851692
L-szám L24020 352

Leírás

Leírás:

Váltható fúrótestek, vágási átmérő (DC) 1,062 ″, teljes hossz (OAL) 16,092 ″, használható hossz (LU) 11,02 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1,062”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 1,062”
  • Funkcionális hossz (LF): 13,19”
  • Hossz csoport: 10xD
  • Master Insert Identification (MIID): TOGT 12..
  • Teljes hossz (OAL): 16,092”
  • Szár hossza (LS): 2,76”
  • Használható hossz (LU): 11,02”

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TRI-DEEP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz