GPS-06-20-120 IC950 Tömör keményfém vezetőbetétek fúrógépekhez

Cikkszám: 4815130
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4815130
EAN / GTIN 7291075355963
Gyártó száma 4815130
L-szám L24020 633

Leírás

Leírás:

  • Tartozék orsók
  • Teljes hossz (OAL): 20 mm
  • A tengely szélessége (B): 6 mm

Jellemző:

  • teljes hossz (OAL): 20 mm
  • szár szélesség (B): 6 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz