DDD-EF 28.71-31.00-FB Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4841154
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie FINEBEAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4841154
EAN / GTIN 7291075345124
Gyártó száma 4841154
L-szám L24020 244

Leírás

Leírás:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 78 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25,5 mm
  • Csatlakozómenet mérete (TS) TDO-I5
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 31 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 28,71 mm
  • Teljes hossz (OAL) 78 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "FINEBEAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz