DSD-EF 26.41-28.70-FB Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4841128
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie FINEBEAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4841128
EAN / GTIN 7291075344998
Gyártó száma 4841128
L-szám L24020 218

Leírás

Leírás:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 73 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 21 mm
  • Csatlakozómenet mérete (TS) TS-I7
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 28,7 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 26,41 mm
  • Teljes hossz (OAL) 73 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "FINEBEAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz