Dugós idomszer A-ZC 6-13 11 mm

Cikkszám: 484020 11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 12,80 € /(db)
  • 21,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 2245-1; DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164
Idomszert fajtája Megy oldali idomszer; Nem megy-oldali idomszer
Névleges méret 11 mm
Minőség 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tűrésmező A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Termék fajtája Dugós idomszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 484020 11
EAN / GTIN 4045197211323

Leírás

Kivitel:

Ezen munka idomszerek megy-oldalai, a DIN 7164 szerinti kopási ráhagyással készülnek.
Mérőtest első osztályú idomszeracélból, edzve, feszültségmentesítve, köszörülve és leppelve.
ISO dugós idomszerek A − ZC tűrésmezőkhöz 6 − 13 alap tűrésfokkal.

Szabvány:

Tűrés és méretek DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 és DIN 7164 szerint.

Figyelem:

  • További köztes méretek külön ajánlatkérésre, vagy egyszerűen a www.hoffmann-goup.com honlapon rendelhetőek, pl. 484000 sz. 82 méret.
  • Átvételi idomszer (kopási ráhagyás nélkül) lásd 484027 sz.
  • Közbenső méreteket és számszerű tűréssel rendelkező összes ⌀-t lásd a 48 484025 cikkszámnál.
  • Adja meg a kívánt tűrésosztályt. Megrendeléskor adja meg a tűrésmezőt (A−ZC) és az alap tűrésfokot (6−13), pl. 484020 sz. 10F10.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz