Dugós idomszer A-ZC 6-13 55 mm

Cikkszám: 484020 55
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 15,55 € /(db)
  • 20,60 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány DIN 2245-1; DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164
    Idomszert fajtája Megy oldali idomszer; Nem megy-oldali idomszer
    Névleges méret 55 mm
    Minőség 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Tűrésmező A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
    Termék fajtája Dugós idomszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 484020 55
    EAN / GTIN 4045197211682

    Leírás

    Kivitel:

    Ezen munka idomszerek megy-oldalai, a DIN 7164 szerinti kopási ráhagyással készülnek.
    Mérőtest első osztályú idomszeracélból, edzve, feszültségmentesítve, köszörülve és leppelve.
    ISO dugós idomszerek A − ZC tűrésmezőkhöz 6 − 13 alap tűrésfokkal.

    Szabvány:

    Tűrés és méretek DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 és DIN 7164 szerint.

    Figyelem:

    • További köztes méretek külön ajánlatkérésre, vagy egyszerűen a www.hoffmann-goup.com honlapon rendelhetőek, pl. 484000 sz. 82 méret.
    • Átvételi idomszer (kopási ráhagyás nélkül) lásd 484027 sz.
    • Közbenső méreteket és számszerű tűréssel rendelkező összes ⌀-t lásd a 48 484025 cikkszámnál.
    • Adja meg a kívánt tűrésosztályt. Megrendeléskor adja meg a tűrésmezőt (A−ZC) és az alap tűrésfokot (6−13), pl. 484020 sz. 10F10.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz