Külön mérőcsap markolattal, 3 állású 1. tűrési osztály 7

Cikkszám: 483942 7
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 17,80 € /(db)
  • 4,99 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Norm: DIN 2269

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Norm DIN 2269
Tűrési osztály 1
Névleges méret 3,001 mm - 4,999 mm
Emelkedés 0,001 mm
Mérőhossz 33 mm
Keménység 60 ±2 HRC
Alapanyag ötvözött szerszámacél
Teljes hossz 53 mm
Termék fajtája Mérőcsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 483942 7
EAN / GTIN 2050002077157

Leírás

Kivitel:

Mérőcsapok ötvözött szerszámacélból, 60 ± 2 HRC. Csap: edzett, megeresztett, köszörült és leppelt. Markolat: Gravírozott ⌀-jelöléssel.

Figyelem:

Megrendeléskor adja meg a kívánt ⌀-t is, pl. a 483942 sz. 3 méret, 0,305.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz