{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Norm | DIN 2269 | |
Tűrési osztály | 1 | |
Névleges méret | 0,501 mm - 0,999 mm | |
Emelkedés | 0,001 mm | |
Mérőhossz | 33 mm | |
Keménység | 60 ±2 HRC | |
Alapanyag | ötvözött szerszámacél | |
Teljes hossz | 53 mm | |
Termék fajtája | Mérőcsap |
Cikkszám | 483942 4 | |
EAN / GTIN | 2050002077126 |