Mérőcsap befogó 1

Cikkszám: 483930 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

⌀ tartomány 1 mm - 1,99 mm
Tartóhossz 60 mm
Alapanyag Présöntvény
Termék fajtája Mérőcsap befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 483930 1
EAN / GTIN 2050001048745

Leírás

Kivitel:

Présöntött mérőcsap-befogó szorítócsavarral. Tűrésmezőn belüli két mérőcsap befogásához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz