Mérőcsap befogó 2

Cikkszám: 483930 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

⌀ tartomány 2 mm - 4,5 mm
Tartóhossz 68 mm
Alapanyag Présöntvény
Termék fajtája Mérőcsap befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 483930 2
EAN / GTIN 2050001048752

Leírás

Kivitel:

Présöntött mérőcsap-befogó szorítócsavarral. Tűrésmezőn belüli két mérőcsap befogásához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz