GD-DH 21.00-10D-M32-10 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4834305
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat TRI-DEEP
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4834305
    EAN / GTIN 7291075354553
    Gyártó száma 4834305
    L-szám L24020 210

    Leírás

    Leírás:

    Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 21 mm, celková délka (OAL) 329,2 mm, efektivní délka (LU) 223,2 mm.

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 21 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 266 mm
    • L/D tartomány 10xD
    • A vágólap (MIID) leírása TOGT 10...
    • Teljes hossz (OAL) 329,2 mm
    • Szár hossza (LS) 60 mm
    • Tényleges hossz (LU) 223,2 mm

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "TRI-DEEP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz