{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN EN ISO 3650 | |
Névleges méret | 40 mm | |
Tűrési osztály | 2 | |
Alapanyag | ötvözött speciális acél, edzett és feszültségmentesített | |
Termék fajtája | Mérőhasáb |
Cikkszám | 481070 40 | |
EAN / GTIN | 4045197210524 | |
Gyártó száma | 481070 40 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Acél mérőhasáb 2. tűrési osztály, Névleges méret: 40mm
érdeklődés szerint
Raktáron
158 darabszám azonnal szállítható
20,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
74,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
98 darabszám azonnal szállítható
31,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
190 darabszám azonnal szállítható
88,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Névleges méret | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Szabvány | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |||
Tűrési osztály | 2 | 0 | 1 | 1 |
Alapanyag | ötvözött speciális acél, edzett és feszültségmentesített | ötvözött speciális acél, edzett és feszültségmentesített | ötvözött speciális acél, edzett és feszültségmentesített | Kerámia-anyag cirkónium-oxid (ZrO2) |
Termék fajtája | Mérőhasáb | Mérőhasáb | Mérőhasáb | Mérőhasáb |