{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN EN ISO 3650 | |
Névleges méret | 1,3 mm | |
Tűrési osztály | 2 | |
Alapanyag | ötvözött speciális acél, edzett és feszültségmentesített | |
Termék fajtája | Mérőhasáb |
Cikkszám | 481070 1,3 | |
EAN / GTIN | 4045197210340 | |
Gyártó száma | 481070 1,3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Acél mérőhasáb 2. tűrési osztály, Névleges méret: 1,3mm
érdeklődés szerint
Raktáron
89 darabszám azonnal szállítható
15,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
51,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
92 darabszám azonnal szállítható
25,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
33,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Névleges méret | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |
Szabvány | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |||
Tűrési osztály | 2 | 0 | 1 | 1 |
Alapanyag | ötvözött speciális acél, edzett és feszültségmentesített | ötvözött speciális acél, edzett és feszültségmentesített | ötvözött speciális acél, edzett és feszültségmentesített | Kerámia-anyag cirkónium-oxid (ZrO2) |
Termék fajtája | Mérőhasáb | Mérőhasáb | Mérőhasáb | Mérőhasáb |