LOGT 060204R-DT IC908 Váltólapka fúrókhoz

Cikkszám: 4800301
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Cikkszám 4800301
EAN / GTIN 7291075400946
Gyártó száma 4800301
L-szám L24250 210

Leírás

Leírás:

Fúróbetétek, saroksugár (RE) 0,4 mm, beírt kör átmérője (IC) 7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 2 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 2 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz