GD-DH 12.50-M20-25D-06 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4848054
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TRI-DEEP
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4848054
EAN / GTIN 7291075400861
Gyártó száma 4848054
L-szám L24020 430

Leírás

Leírás:

Fúrószárak WSP-vel, vágási átmérő (DC) 12,5 mm, munkahossz (LU) 326,8 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 356 mm
  • L/D tartomány 25xD
  • A vágólap (MIID) leírása LOGT 06...
  • Szár hossza (LS) 50 mm
  • Tényleges hossz (LU) 326,8 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TRI-DEEP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz