{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális mérlegelési tartomány | 3 600 g | |
Leolvasás | 0,01 g | |
Ismételhetőség | 0,01 g | |
Linearitás | ±0,05 g | |
Berezgési idő | 3 s | |
Darabsúly min. | 0,2 g | |
Mérleg lap mérete | 130×130 mm | |
Szélesség | 163 mm | |
Mélység | 245 mm | |
Magasság | 79 mm | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 6LR61 | |
Nettó tömeg | 1,4 kg | |
Termék fajtája | Precíziós mérleg |
Cikkszám | 479511 3600 | |
EAN / GTIN | 4045761243194 |