{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális mérlegelési tartomány | 360 g | |
Leolvasás | 0,001 g | |
Ismételhetőség | 0,001 g | |
Linearitás | ±0,005 g | |
Berezgési idő | 3 s | |
Darabsúly min. | 0,02 g | |
Mérleg lap mérete | ⌀ 82 mm | |
Szélesség | 163 mm | |
Mélység | 245 mm | |
Magasság | 79 mm | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 6LR61 | |
Nettó tömeg | 0,84 kg | |
Termék fajtája | Precíziós mérleg |
Cikkszám | 479511 360 | |
EAN / GTIN | 4045761243187 |