Darumérleg, HCD típus 60 kg

Cikkszám: 479434 60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális mérlegelési tartomány (kg) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    A tartalmazott elemek száma 2
    Maximális mérlegelési tartomány 60 kg
    Leolvasás 20 g
    Háttérvilágítású kijelző igen
    Hibahatár a maximális értékből 0,2 %
    A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081561 LR3
    Értékrögzítő gomb igen
    Energiaellátás Elemes
    Akkumulátor üzemidő 20 óra
    Ház szélessége 194 mm
    Ház mélysége 79 mm
    Ház magassága 97 mm
    Teljes hossz 276 mm
    Nettó tömeg 1,1 kg
    Üzemi hőmérséklet 0 °C - 40 °C
    Termék fajtája Függő-/darumérleg

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 479434 60
    EAN / GTIN 4045761214163
    Gyártó száma HCD 60K-2

    Leírás

    Kivitel:

    LED-es kijelző háttérvilágítással a kényelmes leolvasás érdekében, akár nagy távolságról is. Data-Hold funkció a kijelző értékének rögzítéséhez.
    Nagyon mobil a könnyű, stabil felépítésnek köszönhetően. Az akkumulátor üzemideje kb. 20 óra.

    Tartalom:

    Rádiós távvezérlő 2 darab 081561 sz. LR3 méretű elem, hálózati adapter. Mérleg 4 db 081561 sz. LR6 elemmel.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz