{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
A tartalmazott elemek száma | 2 | |
Maximális mérlegelési tartomány | 150 kg | |
Leolvasás | 50 g | |
Háttérvilágítású kijelző | igen | |
Hibahatár a maximális értékből | 0,2 % | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 LR3 | |
Értékrögzítő gomb | igen | |
Energiaellátás | Elemes | |
Akkumulátor üzemidő | 20 óra | |
Ház szélessége | 194 mm | |
Ház mélysége | 79 mm | |
Ház magassága | 97 mm | |
Teljes hossz | 276 mm | |
Nettó tömeg | 1,1 kg | |
Üzemi hőmérséklet | 0 °C - 40 °C | |
Termék fajtája | Függő-/darumérleg |
Cikkszám | 479434 150 | |
EAN / GTIN | 4045761214149 | |
Gyártó száma | HCD 100K-2 |