{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális felhasználási tartomány | 2 500 N | |
Előtolás (maximális löket) | 120 mm | |
Előtolás (fordulatonként) | 1 mm | |
Vizsgáló helyiség magassága | 600 mm | |
Vizsgáló helyiség mélysége | 120 mm | |
Befogóeszközök csatlakoztatása | M6 | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Hossz | 280 mm | |
Szélesség | 200 mm | |
Magasság | 960 mm | |
Termék fajtája | Vizsgálópad |
Cikkszám | 478996 2500-600 | |
EAN / GTIN | 4260244680987 |