Manuális vizsgálópad FMT-220 kézikerékkel 1000-600

Cikkszám: 478996 1000-600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális felhasználási tartomány 1 000 N
Előtolás (maximális löket) 120 mm
Előtolás (fordulatonként) 1 mm
Vizsgáló helyiség magassága 600 mm
Vizsgáló helyiség mélysége 120 mm
Befogóeszközök csatlakoztatása M6
Energiaellátás Vezetékes
Hossz 280 mm
Szélesség 200 mm
Magasság 960 mm
Termék fajtája Vizsgálópad

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 478996 1000-600
EAN / GTIN 4260244680970

Leírás

Kivitel:

  • Robusztus 2500 N-ig terhelhető alumínium / nemesacél szerkezet további megvezető sínnel.
  • Tökéletes megvezetés nyomó- és húzóerő mérésnél a plusz lineáris egységnek köszönhetően.
  • Pontos pozícionálás az állítható magasságú kézikerekes orsólöket meghajtással.
  • Asztallap rögzítési lehetőségekkel befogóeszközökhöz vagy hornyos lapokhoz.
  • Nagyon rugalmas szerelőlap digitális erőmérő készülékekhez.
  • Az oldalsó kézikerék motoros egységgel helyettesíthető.

Felhasználás:

Egyszerű, nem sebességfüggő anyag-, alapanyag-, alkatrész- és komponens tesztekhez a minőségbiztosítás vagy a termelés területén.

Tartalom:

Vertikális vizsgálópad kézikerekes meghajtással, erőmérő készülékekhez való rögzítőelemekkel és kezelési útmutatóval (az erőmérő készüléket külön kell megrendelni).

Opcionális tartozék:

Digitális erőmérő készülékek 478980478987 sz. Opcionális motor utólag felszerelhető. FMT-937 T-horonylap 4 T-horonycsappal külön ajánlatkérésre.