{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Méréstartomány | 50 N | |
Felbontás | 0,01 N | |
Hibahatár | ±0,15 maximális érték (±1 digit) % | |
Interfész | USB csatlakozó | |
IP védettségi osztály | IP 40 | |
Energiaellátás | Akkus | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Méréstechnika | digitális | |
Csatlakozó menet | M6 | |
Hossz | 150 mm | |
Szélesség | 82 mm | |
Magasság | 29 mm | |
Termék fajtája | Erőmérő készülék |
Cikkszám | 478985 50 | |
EAN / GTIN | 4260244680604 | |
Gyártó | PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 FREIBURG, Deutschland, www.alluris.de |