FMI-B30 digitális precíziós erőmérő készülék (USB) 5 N

Cikkszám: 478985 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (N) Egységár ÁFA-val
  • Interfész: USB csatlakozó
  • IP védettségi osztály: IP 40

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Méréstartomány 5 N
    Felbontás 0,001 N
    Hibahatár ±0,15 maximális érték (±1 digit) %
    Interfész USB csatlakozó
    IP védettségi osztály IP 40
    Energiaellátás Akkus
    A tartalmazott akkumulátorok száma 1
    Akkumulátor típus Lítium-ion
    Méréstechnika digitális
    Csatlakozó menet M6
    Hossz 150 mm
    Szélesség 82 mm
    Magasság 29 mm
    Termék fajtája Erőmérő készülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 478985 5
    EAN / GTIN 4260244680581

    Leírás

    Kivitel:

    • Robusztus erőmérő készülék kézre álló présöntött alumínium házzal 0,001 és 2500 N közötti nyomó és húzóerőhöz.
    • Túlterhelés elleni védelem 500%-ig és védett mérőtengely.
    • Menetes rész további markolatokhoz.
    • Pontos pozícionálás a vizsgálópadokon a megvezető csapoknak köszönhetően.
    • Magas mérési ráta a csúcsérték pontos rögzítéséhez a törési és szakadási erők meghatározása érdekében.
    • Mért érték memória statisztika- és határérték-felügyelettel.
    • USB csatlakozó számítógépre történő adatátvitelhez.

    Előny:

    Akár 150 órás üzemidő hálózati ellátás nélkül az újratölthető LiPo akkumulátornak köszönhetően.
    Mérési adat szoftver MS Excelben való kiértékeléshez. COM-Bridge szoftver az adatoknak a mérőkészülékről Windows számítógépre történő közvetlen átviteléhez.

    Funkció:

    IP40: Védett ⌀ > 1 mm idegen testek behatolása ellen, azonban szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani, ezen kívül víz ellen nem védett.

    Felhasználás:

    Nyomó- és húzóerők mérése a minőségellenőrzés és termelés területén. Mobil kézi mérőkészülékként használható kültéren és vizsgálópadokon vagy szerkezeteken. A házba integrált rögzítőmenetek vizsgálópadokon való rögzítésére és további markolatok felfogatására szolgálnak.

    Tartalom:

    Erőmérő készülék védőkofferben, felcsavarozható tartozékok az erő kifejtéséhez (lapos fej, hornyos fej, kúp, kampó) és gyors üzembe helyezési útmutató.
    FMI-Connect szoftver.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz