FMI-B30 digitális precíziós erőmérő készülék (USB), Méréstartomány: 1000N

Cikkszám: 478985 1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (N) Egységár ÁFA-val
  • Interfész: USB csatlakozó
  • IP védettségi osztály: IP 65

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány 1 000 N
Felbontás 0,2 N
Hibahatár ±0,15 maximális érték (±1 digit) %
Interfész USB csatlakozó
IP védettségi osztály IP 65
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Méréstechnika digitális
Csatlakozó menet M6
Hossz 150 mm
Szélesség 82 mm
Magasság 29 mm
Termék fajtája Erőmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 478985 1000
EAN / GTIN 4260244680635

Leírás

Kivitel:

  • Robusztus erőmérő készülék kézre álló présöntött alumínium házzal 0,001 és 2500 N közötti nyomó és húzóerőhöz.
  • Túlterhelés elleni védelem 500%-ig és védett mérőtengely.
  • Menetes rész további markolatokhoz.
  • Pontos pozícionálás a vizsgálópadokon a megvezető csapoknak köszönhetően.
  • Magas mérési ráta a csúcsérték pontos rögzítéséhez a törési és szakadási erők meghatározása érdekében.
  • Mért érték memória statisztika- és határérték-felügyelettel.
  • USB csatlakozó számítógépre történő adatátvitelhez.

Előny:

Akár 150 órás üzemidő hálózati ellátás nélkül az újratölthető LiPo akkumulátornak köszönhetően.
Mérési adat szoftver MS Excelben való kiértékeléshez. COM-Bridge szoftver az adatoknak a mérőkészülékről Windows számítógépre történő közvetlen átviteléhez.

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Nyomó- és húzóerők mérése a minőségellenőrzés és termelés területén. Mobil kézi mérőkészülékként használható kültéren és vizsgálópadokon vagy szerkezeteken. A házba integrált rögzítőmenetek vizsgálópadokon való rögzítésére és további markolatok felfogatására szolgálnak.

Tartalom:

Erőmérő készülék védőkofferben, felcsavarozható tartozékok az erő kifejtéséhez (lapos fej, hornyos fej, kúp, kampó) és gyors üzembe helyezési útmutató.
FMI-Connect szoftver.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz