Hézagmérő szalag készlet Fali tartóban 0,01-0,25

Cikkszám: 478440 0,01-0,25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
104 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány Gyári szabvány
    Hossz 330 mm
    Magasság 110 mm
    Mélység 100 mm
    Termék fajtája Hézagmérő szalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 478440 0,01-0,25
    EAN / GTIN 4045197524256
    Gyártó száma 478440 0,01-0,25

    Leírás

    Kivitel:

    15 darabos készlet fém fali tartóban. Hézagmérő szalagok műanyag dobozokban.

    Tartalma:

    1-1 db 478502 sz. hézagmérő tekercs: 0,01 – 0,1 (0,01 emelkedés) 0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25

    Tartalom:

    Inkluzív rögzítőanyaggal és a 478510 sz. hézagmérő tartóval.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz