{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hibahatár | ±2 µm | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Tűrés | T3 | |
Alapanyag | Szénacél | |
Tekercs hossza | 5 m | |
Tekercs szélessége | 12,7 mm | |
Vastagság | 0,02 mm | |
Termék fajtája | Hézagmérő szalag |
Cikkszám | 478502 0,02 | |
EAN / GTIN | 4045197524317 | |
Gyártó száma | 478502 0,02 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Hézagmérő tekercs 12,7 mm×5 m, Szénacél, Vastagság: 0,02mm
érdeklődés szerint
Raktáron
612 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
|
|
Vastagság | 0,02 mm | 0,02 mm |
Hibahatár | ±2 µm | ±2 µm |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Tekercs szélessége | 12,7 mm | 12,7 mm |
Tekercs hossza | 5 m | 10 m |
Alapanyag | Szénacél | Szénacél |
Termék fajtája | Hézagmérő szalag | Hézagmérő szalag |