Hézagmérő készlet, 10 darabos, T3, Típus: 2

Cikkszám: 478300 2
Ár beállítása 10 Darab (1,15 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pontosság T3
Szabvány Gyári szabvány
Emelkedés 0,01 mm
Lap hossza 100 mm
Vastagság 0,03 mm - 0,09 mm
Tartalom (db) 10
Termék fajtája Hézagmérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 478300 2
EAN / GTIN 4045197525369
Gyártó száma 478300 2

Leírás

Kivitel:

Acél hézagmérő lapok; külön, 10 darabos készlet, egy vastagságban, T3 pontosság.

Tartalom:

10 hézagmérő lemezke egy vastagságban, mellékelt karikával.

Opcionális tartozék:

Hézagmérő tartó 478510 sz.

Figyelem:

Megrendeléskor kérjük adja meg a kívánt vastagságot az előre megadott emelkedésen belül, pl. 478300 sz. 2 méret, 0,04.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz